Beli torque wrench set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  2. ASH Open End Head Set With Torque Wrench
    Mulai

    Rp10.999.900

    ASH Open End Head Set With Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" Series
    Deskripsi:
    - A higher performance wrench than similar ones offered by the competitor - Blue-Point ratchet heads are smaller than competitor - Blue-Point 40 tooth ratchet head vs. the competitor; much less swing arc - Blue-Point wrench tubes are smaller diameter at the throat; greater access - Ratchets are bi-directional - High durability – survived 50,000 cycle testing in both directions; competitor failed at 12,000 cycles - Improved calibration performance; Blue-Point remained calibrated after 25,000 cycles. Competitors wrench fell out of calibration prior to required 5,000 cycles.
  5. BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench
    Mulai

    Rp4.099.900

    BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench
    Deskripsi:
    - All parts are made of alloy steel for maximum life and calibration retention, - Square drives meet industrial requirements and government specifications, - Torques in both left and right hand directions, - Accuracy: ± 3% CW ± 4% CCW of indicated value, - Automatic re-set when force on handle is released, - Torque limiting positive sensory click when pre-set - Smooth knurled steel hand hold for comfortable, safe grip, - Handle length proportioned to torque range of wrench for minimum user fatigue, - Tamper proof torque setting for production line use, - Torque values can be calibrated in English and Metric settings.
  6. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    44%
    Mulai

    Rp3.099.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  7. BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Plastic Handle
    Mulai

    Rp4.199.900

    BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Plastic Handle
    Deskripsi:
    - Aluminium alloy body with high durability satin plated finish, - Comfort-Grip handle, - 36 tooth ratchet heads; tighter “swing arc” than competitor 24T models, - Ratchets are bi-directional, - Long life – Blue-Point torque wrenches survived 25,000 cycle testing in both directions, - Single scale in Nm is standard, but dual scale Nm/ft.lb. can also be available, - Cardboard box packaging with calibration certificate.
  8. KING TONY Interchangeable Torque Wrench Set (Kunci Torsi Otomotif)
    Mulai

    Rp8.599.900

    KING TONY Interchangeable Torque Wrench Set (Kunci Torsi Otomotif)
    Deskripsi:
    -11 PC. 14x18 Interchangeable Torque Wrench Set-Calibration must be done regularly to ensure accuracy. Suggested calibration period is at least every 12 months or 5000 times of usage
    atribut:
    • Set Contents: (34522-2EG: 20-150 ft.lb), (34503204R: 1/2inch DR), (345012M: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
    • Size (mm): 14x18
  9. WESTWARD Interchangeable Torque Wrench Head
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Interchangeable Torque Wrench Head
    Deskripsi:
    Adjustable torque wrench heads can fit a range of fastener sizes and can access fasteners from the side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. They can be used with compatible interchangeable-head wrenches to reduce the need for extra torque wrenches.
    atribut:
    • Head Material: Alloy Steel
    • Material: Alloy Steel, Plastic
    • Insulated: No
    • Item: Interchangeable Torque Wrench Head
    • Measurement Type: SAE/Metric
    • Non-Sparking: No
  10. YELLOW JACKET Interchangeable Head Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.499.900

    YELLOW JACKET Interchangeable Head Torque Wrench
    Deskripsi:
    Interchangeable-head torque wrench kits have a combination of interchangeable torque wrenches and torque wrench heads organized into one kit. They ensure that fasteners are tightened correctly and reduce the need for multiple torque wrenches.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111715
    • Calibration Certificate Included: Yes
    • Clockwise Accuracy: +/-4%
    • Corrosion Resistant: No
    • Counterclockwise Accuracy: +/-4%
    • Drive Size (mm): 16; 17; 21; 22; 24; 26; 27; 29
    • Extended Data Testing: Yes; BS EN 26789, ISO 6789, ASME B107.14M, DIN 3122
    • Finish: Powder Coated
    • Handle Color: Black
    • Handle Type: Ergonomic
    • Insulated: No
    • Material: Aluminium
    • Measurement Type: SAE
    • Overall Length (inch): 16
    • Overall Width (inch): 1 1/2
    • Primary Scale Max. Torque (ft-lbs): 59
    • Primary Scale Minimum Torque (ft-lbs): 7
    • Primary Scale Range (ft/lbs): 7.4 to 59
    • Ratcheting: No
    • Reversing: No
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Secondary Scale Maximum Torque (N m): 80
    • Secondary Scale Minimum Torque (N m): 10
    • Secondary Scale Range (N m): 10 to 80
    • Standards: ASME B107.14M, BSEN 26789, ISO 6789, DIN3122
    • Torque Adjustability: Adjustable
    • Torque Increments: 0.5 ft-lb; 0.5 N-m
    • Torque Measurement Type: Foot-Pound, Newton-Meter
    • Torque Range: 10 N-m to 80 N-m; 7 ft-lb to 59 ft-lb
    • Torque Setting: Adjustable
    • Visual/Audible Indicators: Audible Click
  11. PROTO Torque Adapter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    PROTO Torque Adapter
    Deskripsi:
    These SAE box end torque adapters come with an enclosed head end that fits around and grips the entire head of the fastener while the opposite end can be attached to a torque wrench or ratchet handle. They allow a specific torque to be applied to a fastener that can't be accessed by a regular socket. These adapters come in SAE (inch) sizes.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Drive Size (inch): 3/8
    • Number of Points: 12
  12. Toptul Head-Interchangeable Spanner Torque Wrench Set
    Mulai

    Rp3.799.900

    Toptul Head-Interchangeable Spanner Torque Wrench Set
    Deskripsi:
    CONTENTS :1x ANAH0121 14x18 Head Size Interchangeable Torque Handle (40-210Nm)1x ANAL01161/2inch Dr. Ratchet Head (24 Teeth)9x ANAK0113~0130Spanner Head (Open End) 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
    atribut:
    • Case Dimensions (WxDxH) (mm): 545x146x55
    • Drive Size (inch): 1/2
  13. ASH Crowfoot Wrench Set (Kepala Kunci Pas)
    42%
    Mulai

    Rp4.299.900

    ASH Crowfoot Wrench Set (Kepala Kunci Pas)
    Deskripsi:
    -Optimum for maintenance work at places where it is impossible to work with ordinary tools such as automobile air conditioner/power steering and hydraulic piping of brake.-Socket Holder
    atribut:
    • Handle Contents: Extension bar VEB438 (swing type), ratchet handle VRL4250
    • Set Contents: VC4-17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
    • Accessories: Socket Holder
  14. JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    Mulai

    Rp5.699.900

    JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    atribut:
    • Capacity (ft-lbs): 30-150
    • Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
  15. TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-Type
    Mulai

    Rp2.699.900

    TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-Type
    Deskripsi:
    Torque settings are made by directly reading numerical values ​​from the mechanical mechanism's digital display, making it convenient to prevent setting errors and manage tightening torque.When the preset torque value is reached, you will be notified with a "click" sound and a slight "shock" on your hand.Purpose:For assembly, maintenance, and inspection where torque settings are required.
    atribut:
    • Head Width (mm): 24
    • Load Direction: right
    • Torque accuracy: ±3%
  16. BluePoint COMPUTORQ 3 Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp7.199.900

    BluePoint COMPUTORQ 3 Digital Torque Wrench
    Deskripsi:
    - Sleek new design, - 15˚ flex ratcheting head, - Push button socket release head, - Large, easy to read digital display, - Long battery life, uses 2 each CR123 lithium batteries, - Ergonomically designed molded non-slip rubber grip, - Torques in both clockwise and counterclockwise directions, - Battery saving auto-shutoff after two minutes, - COMPUTORQ 3 remembers last unit and torque setting selected, - Audible tone sounds when set torque value is reached, if the set torque value is exceeded, an alarm tone will sound, - 3 color LED light bar: YELLOW LED indicates approaching desired torque setting GREEN LED indicates desired torque value is reached RED LED indicates fastener was overtorqued, loosen and retighten, - When desired torque value is reached, display will hold value and flash for ten seconds, - COMPUTORQ 3 will operate in any of four torque units, foot pound (ft.lb.), inch pound (in.lb.), newton meter (Nm) or kilogram centimeter (kg.cm.), - ACCURACY: ± 2% CW of readings from 10% to 100% of full scale ± 3% CCW of readings from 20% to 100% of full scale, - N.I.S.T. traceable certificate of calibration included, - Meets or exceeds ASME B107.28 - 2005.
  17. monotaro.id Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro.id Police Line
    Deskripsi:
    monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Length (m): 300
Daftar Harga torque wrench set Terbaru November 2026
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp919.900
ASH Open End Head Set With Torque WrenchRp10.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" SeriesRp3.199.900
BluePoint Preset Click-Type Torque WrenchRp4.099.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.099.900
BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Plastic HandleRp4.199.900
KING TONY Interchangeable Torque Wrench Set (Kunci Torsi Otomotif)Rp8.599.900
WESTWARD Interchangeable Torque Wrench HeadRp399.900
TOHNICHI Adjustable Torque ScrewdriverRp2.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)